すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA471EC-20

品名 : #20 給水栓ソケット(HI-VP)

仕様

メーカー積水化学工業商品名インサート給水栓用ソケット
呼び径20ねじサイズRp3/4
ねじ山数14(25.4mmにつき)材質耐衝撃硬質塩化ビニール
該当規格JIS K 6743
金属入
販売価格

1,390(税抜)/ 1,529円(税込)

カタログ価格

1,390円(税抜)/1,529円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/20 16:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1052ページ
バリエーション一覧
EA471EC-13 #13 給水栓ソケット(HI-VP)
EA471EC-16 16x13 給水栓ソケット(HI-VP)
EA471EC-20 #20 給水栓ソケット(HI-VP)
EA471EC-25 #25 給水栓ソケット(HI-VP)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:59mm W:4mm\nD1:37mm D2:42mm d1:26.441mm\nl1:19mm l2:16mm d2:32mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1052ページ
  • エスコ便利カタログ1053ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top