すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA471ED-65

品名 : 65x2-1/2" バルブソケット[HI-VP](2個)

仕様

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール呼び径(塩ビ管)65A
ねじサイズ(R)2・1/2”入数2
JIS K 6743
販売価格

1,270円(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/29 18:58現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1051ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA471ED-13A 13x1/2" バルブソケット[HI-VP](2個)
    EA471ED-16A 16x1/2" バルブソケット[HI-VP](2個)
    EA471ED-20A 20x3/4" バルブソケット[HI-VP](2個)
    EA471ED-25A 25 x 1" バルブソケット[HI-VP](2個)
    EA471ED-30A 30x1-1/4" バルブソケット[HI-VP](2個)
    EA471ED-40A 40x1-1/2" バルブソケット[HI-VP](2個)
    EA471ED-50A 50 x 2" バルブソケット[HI-VP](2個)
    EA471ED-65 65x2-1/2" バルブソケット[HI-VP](2個)
    EA471ED-75 75 x 3" バルブソケット[HI-VP](2個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※2個入り
    • ※画像は代表画像です\n※2個入り

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1050ページ
    • エスコ便利カタログ1051ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top