すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA471ER-22

品名 : 20Ax380mm フレキパイプ(Hiメスアダプター)

仕様

[HI-VP用]フレキパイプ(メスアダプター)
材質ステンレス
継手と接着するだけの簡単施工!
エルボ返しなどの手間を省くことで施工時間を大幅短縮
クロス配管など逃しやすく、時間コスト削減の実現
呼×全長20×380mm
販売価格

5,340円(税抜)/ 5,874円(税込)

カタログ価格

5,340円(税抜)/5,874円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/22 11:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1052ページ
バリエーション一覧
EA471ER-21 13Ax380mm フレキパイプ(Hiメスアダプター)
EA471ER-22 20Ax380mm フレキパイプ(Hiメスアダプター)
その他関連
仕様別商品EA471ER-11 : 13Ax390mm フレキパイプ(Hiナットアダプター)
仕様別商品EA471ER-12 : 20Ax390mm フレキパイプ(Hiナットアダプター)
仕様別商品EA471ER-21 : 13Ax380mm フレキパイプ(Hiメスアダプター)
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表
  • エスコ便利カタログ1052ページ
  • エスコ便利カタログ1053ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top