すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA472A-6

品名 : PJ 1/2" ロータンクボールタップ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカクダイ型番9644
13ねじ径PJ1/2
全長297.5mm
ロータンク(手洗管なし)用
長短アーム2種(70mm、125mm)付き
販売価格

7,000(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 11:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA472A-21
  • 品番

    EA472A-21

  • コメント

    違い:マルチタイプ

その他関連
部品EA472AC-1 : W3/16"/125mm ポリ玉
部品EA472AB-1 : W3/16"/4.5x 70mm ボールタップアーム
部品EA472AB-2 : W3/16"/4.5x125mm ボールタップアーム
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top