すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928B-20

品名 : 1.01-1.77m 伸縮支え棒

トラックの荷台の固定、荷崩れ防止のサポートに最適です。

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番068855
サイズ(mm)1010~1770耐荷重支え角度65°:20kg
支え角度90°:60kg
先端サイズ85×65mm重量2.1kg
材質スチールシャフト径約φ29mm
トラックの荷台の固定、荷崩れ防止のサポートに最適です。
販売価格

5,360(税抜)/ 5,896円(税込)

カタログ価格

5,360円(税抜)/5,896円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 11:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0163ページ1713ページ

代替品

EA928BA-250
バリエーション一覧
EA928B-10 0.75-1.25m 伸縮支え棒
EA928B-20 1.01-1.77m 伸縮支え棒
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ162ページ
  • エスコ便利カタログ163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top