すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA475-100

品名 : 100x 2.5mm 結束バンド(100本)

仕様

全長100mm幅2.5mm
厚み1.0mm最大径20mm
最小径3mmループ引張強度8kgf
使用温度範囲-40~85℃材質ナイロン66
カラー白入数100本
不意に抜けるのを防止するロック付き
追加説明●推奨締付力…39~58N(4~6kg)
販売価格

240円(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 259

(2026/10/12 07:15現在)

更新
商品入数100販売単位袋
カタログページ1114ページ1922ページ
数量:

この商品には、36点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA475-75 75x 2.4mm 結束バンド(100本)
    EA475-100 100x 2.5mm 結束バンド(100本)
    EA475-120S 120x 2.5mm 結束バンド(100本)
    EA475-140S 142x 2.5mm 結束バンド(100本)
    EA475-165 165x 2.5mm 結束バンド(100本)
    EA475-200M 203x 2.5mm 結束バンド(100本)
    EA475-140 142x 3.2mm 結束バンド(100本)
    EA475-200S 203x 3.2mm 結束バンド(100本)
    EA475-150 150x 3.6mm 結束バンド(100本)
    EA475-200A 203x 3.6mm 結束バンド(100本)
    EA475-250M 250x 3.6mm 結束バンド(100本)
    EA475-290 292x 3.6mm 結束バンド(100本)
    EA475-330 330x 3.6mm 結束バンド(100本)
    EA475-360S 368x 3.6mm 結束バンド(100本)
    EA475-200 200x 4.6mm 結束バンド(100本)
    EA475-160L 160x 4.8mm 結束バンド(100本)
    EA475-200D 203x 4.8mm 結束バンド(100本)
    EA475-250 250x 4.8mm 結束バンド(100本)
    EA475-300S 300x 4.8mm 結束バンド(100本)
    EA475-370 368x 4.8mm 結束バンド(100本)
    EA475-430 432x 4.8mm 結束バンド(100本)
    EA475-500 500x 4.8mm 結束バンド(100本)
    EA475-150L 150x 7.6mm 結束バンド(100本)
    EA475-300 300x 7.6mm 結束バンド(100本)
    EA475-200L 203x 7.6mm 結束バンド(100本)
    EA475-240L 240x 7.6mm 結束バンド(100本)
    EA475-380 380x 7.6mm 結束バンド(100本)
    EA475-450 450x 8.0mm 結束バンド(100本)
    EA475-550 550x 8.0mm 結束バンド(100本)
    EA475-610 610x 9.0mm 結束バンド(100本)
    EA475-685 685x 9.0mm 結束バンド(100本)
    EA475-760 762x 9.0mm 結束バンド(100本)
    EA475-15 150x3.6mm 結束バンド(10本)
    EA475-25 250x4.8mm 結束バンド(10本)
    EA475-38 380x7.6mm 結束バンド(10本)
    EA475-55 550mmx8.0mm 結束バンド(10本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 使用方法

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1114ページ
    • エスコ便利カタログ1115ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top