すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475AJ-501

品名 : 12.7mmx 15m 結束バンド(耐候性)

仕様

メーカーヘラマンタイトン型番EL-R2-15
商品名エンドレスタイ用途太径・垂直幹線のほう縛に
バンドサイズ12.7mm×15m使用温度範囲-40~85℃
材質ストラップ部:ポリアセタール
ヘッド爪部:銅合金
屋外20年の耐候性、耐久性と作業性に優れています。
長期間劣化せず、強度が落ちません。
太径・垂直幹線ケーブルもガッチリ!
大口径にも対応、結束径を自在に設定できます。
ストラップ表面のアヤ目加工により、滑りにくくグローブをしたままでの作業に優れます。
残量がわかる使いやすいパッケージ
電話ケーブル・電力ケーブルなどの垂直結束、ビル・工場内での各種結束、機械設備関係の各種配線結束、土木・建設現場での結束作業、計装工事関係の各種結束に
販売価格

4,700(税抜)/ 5,170円(税込)

カタログ価格

4,700円(税抜)/5,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/26 01:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1116ページ
その他関連
部品EA475AJ-506 : クリップ(25個)
オプションEA475AJ-510 : 結束バンドツール[EA475AJ-501用]
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1116ページ
  • エスコ便利カタログ1117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top