すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475AJ-55

品名 : 541x12.7mm 結束バンド(耐候性/ 25本)

仕様

メーカーヘラマンタイトン型番AB550-W
全長541mm13.0mm
厚み2.0mm最大径145mm
最小径4.0mmループ引張強度113.26kgf
使用温度範囲-40~85℃材質ナイロン66
UL難燃グレード(主原料)耐候・UL94V-2 
入数25本
屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。
横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能
UL規格認定品
RoHS適合品
ハロゲンフリー
販売価格

3,710(税抜)/ 4,081円(税込)

カタログ価格

3,710円(税抜)/4,081円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/05/17 11:06現在)

更新
商品入数25販売単位pk
カタログページ1116ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA475B-550
    バリエーション一覧
    EA475AJ-8 80x 2.2mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475AJ-10 100x 2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475AJ-15 152x 3.5mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475AJ-16A 160x 4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475AJ-19 202x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475AJ-20 202x 4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475AJ-25 251x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475AJ-30 301x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475AJ-35 380x 7.6mm 結束バンド(耐候性/ 50本)
    EA475AJ-38 383x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475AJ-45 460x 7.6mm 結束バンド(耐候性/ 50本)
    EA475AJ-55 541x12.7mm 結束バンド(耐候性/ 25本)
    EA475AJ-60 605x 9.6mm 結束バンド(耐候性/ 25本)
    EA475AJ-82 820x 8.8mm 結束バンド(耐候性/ 25本)
    EA475AJ-100 1095x8.9mm 結束バンド(耐候性/ 25本)
    EA475AJ-130 1325x8.9mm 結束バンド(耐候性/ 25本)
    ウェブカタログ画像
    入数:25本
    • 入数:25本
    • 横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ1116ページ
    • エスコ便利カタログ1117ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top