すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA475AS-300

品名 : 315x 5.7mm 結束バンド(100本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパンドウイット(PANDUIT)型番PLT300
商品名スーパーグリップ束線径最小:φ4.1mm
最大:φ81mm
幅5.7mm厚み1.3mm
全長315mmループ引張強度31.7kg(311N)
使用温度範囲-59℃~85℃色ナチュラル
材質ナイロン66総重量約240g
入数100本
ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆を傷つけません。
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
販売価格

2,990円(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/12 10:52現在)

更新
商品入数100販売単位pk
カタログページ1116ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA475-300
    バリエーション一覧
    EA475AS-80 79x 2.3mm 結束バンド(100本)
    EA475AS-100 106x 3.0mm 結束バンド(100本)
    EA475AS-200 211x 5.7mm 結束バンド(100本)
    EA475AS-250 264x 5.7mm 結束バンド(100本)
    EA475AS-300 315x 5.7mm 結束バンド(100本)
    EA475AS-370 389x 5.7mm 結束バンド(100本)
    EA475AS-510 511x12.7mm 結束バンド(25本)
    その他関連
    オプションEA475PC-1A : 2.3- 5.7mm 結束バンドガン(締付強度設定付)
    ウェブカタログ画像
    入数:100本
    • 入数:100本
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1116ページ
    • エスコ便利カタログ1117ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top