すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475AT-510

品名 : 511x12.7mm 結束バンド(耐候性/25本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパンドウイット(PANDUIT)型番PLT510B
商品名スーパーグリップ束線径最小:φ12.7mm
最大:φ127mm
12.7mm厚み1.9mm
全長511mmループ引張強度113.5kg(1112N)
使用温度範囲-59℃~85℃黒(耐侯性)
材質耐候性ナイロン66総重量約380g
入数25本
ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆を傷つけません。
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
販売価格

6,460(税抜)/ 7,106円(税込)

カタログ価格

6,460円(税抜)/7,106円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/17 10:22現在)

更新
商品入数25販売単位pk
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA475AJ-55
    • 品番

      EA475AJ-55

    • コメント

      540x13.0mm/25本(耐候性)安価

    バリエーション一覧
    EA475AT-80 79x 2.3mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475AT-100 106x 3.0mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475AT-150 157x 4.3mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475AT-200 211x 5.7mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475AT-250 264x 5.7mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475AT-300 315x 5.7mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475AT-370 389x 5.7mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475AT-450 471x 9.7mm 結束バンド(耐候性/50本)
    EA475AT-510 511x12.7mm 結束バンド(耐候性/25本)
    EA475AT-550 564x12.7mm 結束バンド(耐候性/25本)
    その他関連
    オプションEA475PC-2 : 9.7-12.7mm 結束バンドガン
    ウェブカタログ画像
    入数:25本
    • 入数:25本
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top