すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA475FB-28A

品名 : 280mm 結束バンド(耐侯性/手切りタイプ/20本)

仕様

全長280mm幅4.3mm
厚み1.4mm最大径76.2mm
ループ引張強度22.6kg材質ナイロン66
色黒使用可能温度0~85℃
入数20本
ヘッド部分のカッティング刃で素早くきれいに切断可能
ギザギザの切り残しもなく切り口によるケガを防止します
耐侯性(紫外線耐性)の黒色ナイロン66仕様
切断工具不要
販売価格

1,350円(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2026/10/31 15:29現在)

更新
商品入数20販売単位PACK
バリエーション一覧
EA475FA-28A 280mm 結束バンド(手切りタイプ/20本)
EA475FB-28A 280mm 結束バンド(耐侯性/手切りタイプ/20本)
ウェブカタログ画像
入数:20本
  • 入数:20本
  • ヘッド部分のカッティング刃で素早くきれいに切断できます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top