すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA475FT-130

品名 : 300x4.7mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番DKSA-130
用途食品・飲料・医薬品・化粧品などの製造ラインで使用温度範囲-20~85℃
全長300mm幅4.7mm
厚み1.3mm結束径80.0mm
引張強度230.0kg色青
材質66ナイロン入数100本
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。
食品衛生法適合商品
X線検出、塩水噴霧試験等の試験済
食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。
RoHS10物質対応
販売価格

4,310円(税抜)/ 4,741円(税込)

カタログ価格

4,310円(税抜)/4,741円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/31 16:36現在)

更新
商品入数100販売単位袋
カタログページ1115ページ
バリエーション一覧
EA475FT-110 100x2.5mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本
EA475FT-115 150x3.6mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本
EA475FT-120 200x4.7mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本
EA475FT-130 300x4.7mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本
その他関連
関連商品EA475GH-71 : 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)
関連商品EA475GH-72 : 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)
関連商品EA475GH-76 : 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)
関連商品EA475GH-77 : 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)
関連商品EA475GH-81 : 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)
関連商品EA475GH-82 : 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)
関連商品EA475GH-83 : 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)
関連商品EA475GH-84 : 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)
ウェブカタログ画像
入数:100本
  • 入数:100本
  • 入数:100本
  • L:300mm   W:4.7mm\nT:1.3mm    D:80.0mm
  • エスコ便利カタログ1114ページ
  • エスコ便利カタログ1115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top