すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475FT-38

品名 : 380x 4.8mm 結束バンド(高耐候性/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番TDK-380
用途太陽光パネル架台でのケーブル配線・固定に最適な対候性結束バンド全長380mm
4.8mm厚み1.3mm
最大結束径102mmループ引張強度22kgf
材質11ナイロン使用温度範囲-40~100℃
難燃規格UL94 HB(ナイロン)入数10本
ソーラーパネルの施工に最適な耐候性結束バンドです。
11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでも使用できます。
RoHS10対応品
販売価格

1,430(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/27 03:55現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA475AJ-38
バリエーション一覧
EA475FT-10 100x 2.4mm 結束バンド(高耐候性/10本)
EA475FT-15 150x 3.6mm 結束バンド(高耐候性/10本)
EA475FT-20 200x 4.8mm 結束バンド(高耐候性/10本)
EA475FT-25 250x 4.8mm 結束バンド(高耐候性/10本)
EA475FT-38 380x 4.8mm 結束バンド(高耐候性/10本)
ウェブカタログ画像
画像はEA475FT-20です。
入数10本
  • 画像はEA475FT-20です。\n入数10本
  • 入数10本

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top