すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA475GH-31

品名 : 結束バンド用ベース(導電性/100個)

仕様

メーカーヘラマンタイトン型番CTAM1-NC
用途クリーンルーム 、医療機器 、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電などサイズ20.8×10.4×5.2(H)mm
適応バンドEA475AJ-410、-415、-420適応バンド幅5.2mm以下
適用ビスM4穴径4.4mm
使用温度範囲-40~+85℃色黒
材質ポリプロピレン(導電性)入数100個
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベース
ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。
静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD対策効果があります。
固定するビスはM4をご使用ください。(別売)
RoHS適合品
販売価格

11,500円(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 16:39現在)

更新
商品入数100販売単位袋
カタログページ1118ページ
その他関連
本体EA475AJ-410 : 100x 2.5mm 結束バンド(導電性/100本)
本体EA475AJ-415 : 151x 3.5mm 結束バンド(導電性/100本)
本体EA475AJ-420 : 202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)
ウェブカタログ画像
入数:100個
  • 入数:100個
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1118ページ
  • エスコ便利カタログ1119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top