すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA475GH-71

品名 : 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)

仕様

メーカーヘラマンタイトン型番MCXRMB3A-BLU
サイズ19.0×19.0mm適応バンド幅2.5~3.5mm
穴径φ2.9mm使用温度範囲-40~+85℃
1個当たりの推奨静荷重2.5N (0.25kg)色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分入数20個
メタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプ
金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具
食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的
粘着テープ付きで、剥離紙をはがすだけで、任意の場所に簡単に固定できます。
※粘着テープは金属検出機で検出できません。また、食品衛生法は非適合です。
食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的
RoHS適合品
販売価格

2,250円(税抜)/ 2,475円(税込)

カタログ価格

2,250円(税抜)/2,475円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/31 15:29現在)

更新
商品入数20販売単位袋
カタログページ1118ページ
バリエーション一覧
EA475GH-71 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)
EA475GH-72 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)
ウェブカタログ画像
入数:20個入
  • 入数:20個入
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1118ページ
  • エスコ便利カタログ1119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top