すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA475GH-77

品名 : 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)

仕様

メーカーヘラマンタイトン型番MCXRCTAM2-BLU
適合バンド幅2.5~4.8mmサイズ20.5×10.2×5.1(H)mm
穴径5.1mm適用ビスM5
使用温度範囲-40~+85℃色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分入数20個
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具
金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能
メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のアンカーマウント・タイプ
縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。
食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的
RoHS適合品
販売価格

2,070円(税抜)/ 2,277円(税込)

カタログ価格

2,070円(税抜)/2,277円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/31 16:38現在)

更新
商品入数20販売単位袋
カタログページ1118ページ
バリエーション一覧
EA475GH-76 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)
EA475GH-77 結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)
その他関連
本体EA475FX-130 : 301x4.8mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本
ウェブカタログ画像
20個入り
  • 20個入り
  • 20個入り
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1118ページ
  • エスコ便利カタログ1119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top