すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475HA-11

品名 : 135mm シリコン結束バンド(5色セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番TUH-SC150(AS)
全長(mm)135幅(mm)約10
最大結束径(mm)30青・緑・黄・オレンジ・ピンク
材質シリコーンゴム使用温度範囲-20℃~+180℃
入数5本
繰り返し使えるので、仮止めなどに便利です。
販売価格

625(税抜)/ 688円(税込)

カタログ価格

625円(税抜)/688円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/21 00:57現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1118ページ

代替品

EA944MA-81
  • 品番

    EA944MA-81

  • コメント

    違い:材質、サイズなど

バリエーション一覧
EA475HA-10 100mm シリコン結束バンド(5色セット)
EA475HA-11 135mm シリコン結束バンド(5色セット)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1118ページ
  • エスコ便利カタログ1119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top