すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA475HA-33

品名 : 200x4.6mm 結束バンド(手切り/耐候/100本)

"ねじるだけ”で秒速切断!工具不要で作業スピード向上

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番6806
全長200mm幅4.6mm
厚み1.5mm最大結束径45mm
材質PA66ループ引張強度22kgf
耐熱温度-10~70℃入数100本
狭い場所でも、つまんで回すだけ!切り口が尖らない安全設計でケガのリスクを低減
工具不要!ハサミやニッパーは一切不要。手元の作業だけで完結
安全・滑らか!切り口が尖らない特殊加工。配線を傷つけず安全
切りくずゼロ!ゴミ(切れ端)が飛び散らず、クリーンな環境を保ちます
販売価格

1,650円(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 18:39現在)

更新
商品入数100販売単位袋
バリエーション一覧
EA475HA-31 102x2.8mm 結束バンド(手切り/耐候/100本)
EA475HA-32 150x2.8mm 結束バンド(手切り/耐候/100本)
EA475HA-33 200x4.6mm 結束バンド(手切り/耐候/100本)
EA475HA-34 300x4.6mm 結束バンド(手切り/耐候/100本)
ウェブカタログ画像
100本入り
  • 100本入り

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top