すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475HD-32

品名 : φ20mm 線名札(丸形/赤/20枚)

仕様

メーカー未来工業型番KF-20H
商品名カラーエフ用途分電盤・制御盤の回路表示に
形状丸形札サイズφ20mm
ひも長さ120mm材質S-PVC
入数20枚
無地
分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
販売価格

435(税抜)/ 479円(税込)

カタログ価格

435円(税抜)/479円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/29 16:03現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ1117ページ
バリエーション一覧
EA475HD-31 φ20mm 線名札(丸形/白/20枚)
EA475HD-32 φ20mm 線名札(丸形/赤/20枚)
EA475HD-33 φ20mm 線名札(丸形/黄/20枚)
EA475HD-36 φ35mm 線名札(丸形/白/20枚)
ウェブカタログ画像
入数20枚
  • 入数20枚
  • エスコ便利カタログ1116ページ
  • エスコ便利カタログ1117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top