すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475HD-6

品名 : 0.85mmx300m 結束用なまし鉄線

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー因幡電機産業(JAPPY)型番BGV-JB 0.9mm
用途電線やケーブルの結束や呼線として使用できる鉄ソフトバインド線被覆外径1.35mm
芯線径0.85mm被覆厚0.25mm
長さ300m重量約1.7kg
引張強度260~590N/m㎡被覆色黒色
材質芯線材:なまし鉄線
被覆材:黒色ポリ塩化ビニル
なまし鉄線を使用しているため柔らかく作業性に優れ、結束箇所も痛めません
販売価格

3,080(税抜)/ 3,388円(税込)

カタログ価格

3,080円(税抜)/3,388円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 17:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951AT-31
バリエーション一覧
EA475HD-6 0.85mmx300m 結束用なまし鉄線
EA475HD-7 1.1 mmx300m 結束用なまし鉄線
EA475HD-8 1.47mmx300m 結束用なまし鉄線
EA475HD-9 1.96mmx300m 結束用なまし鉄線
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top