衝撃が加わっても、ボルトから外れることを防ぐOリング付
仕様
| 全長 | 240mm | サイズ | 46mm |
|---|
| 厚み | 22×13mm | 重量 | 1000g |
|---|
| 材質 | 特殊鋼 | | |
|---|
| 12ポイント |
| 取り外し可能なシャックル付 |
| Oリングは簡単に交換可能で、最高100℃まで耐えることができます。 |
| 販売価格 | 12,300円(税抜)/
13,530円(税込)
| カタログ価格 | 12,300円(税抜)/13,530円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/10/30 18:39現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0486ページ |
|---|
代替品