すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475HD-73

品名 : 45x70mm 線名札(バインド線付/角形/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番KF-4570BLW
商品名カラーエフ形状角形
札(mm)45×70バインド線長(mm)200
材質S-PVC
入数10枚
無地
結束が容易なバインド線タイプ
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 17:30現在)

更新
商品入数10販売単位
バリエーション一覧
EA475HD-71 φ30mm 線名札(バインド線付/丸形/20枚)
EA475HD-73 45x70mm 線名札(バインド線付/角形/10枚)
ウェブカタログ画像
入数10枚
  • 入数10枚
  • 入数10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top