すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983AT-27

品名 : 100×300mm [中輝度蓄光式]通路標識(左)

仕様

サイズ(mm)100×300内容←非常口
材質硬質蓄光塩ビ板厚み1.4mm
仕様粘着
消防認定品(HP-014号)
硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。
両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。
アイコン
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/07/05 15:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2273ページ
バリエーション一覧
EA983AT-26 100×300mm [中輝度蓄光式]通路標識(右)
EA983AT-27 100×300mm [中輝度蓄光式]通路標識(左)
EA983AT-28 100×300mm [中輝度蓄光式]通路標識(両方)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2272ページ
  • エスコ便利カタログ2273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top