すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475HD-83

品名 : 37x65mm 線名札(角形/透明/10枚)

仕様

メーカー未来工業型番KFC-3350H
形状角形札サイズ37×65mm
ポケットサイズ33×50mmひも長さ120mm
材質S-PVC透明
入数10枚
透明ケースタイプ
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。
記入紙付
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/06/17 17:59現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1117ページ
ウェブカタログ画像
入数10枚
画像はEA475HD-82
  • 入数10枚\n画像はEA475HD-82
  • 入数10枚\n画像はEA475HD-81
  • エスコ便利カタログ1116ページ
  • エスコ便利カタログ1117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top