すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475HK-38

品名 : 380mm 結束バンド(フック付)

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番DV-38(G)
商品名エクスバンド用途延長コード・ホース・ロープなどの結束や収納に
ベルト長380mm最大結束径φ100mm
フック径φ35~50mm耐荷重10kg
材質66ナイロン
乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。
建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。
足場用単管パイプ(φ48.6)にも取付けられ、市販の結束バンドでフック部を固定すれば脱落防止になります。
販売価格

370(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/04/06 08:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0876ページ
バリエーション一覧
EA475HK-30 300mm 結束バンド(フック付)
EA475HK-38 380mm 結束バンド(フック付)
ウェブカタログ画像
  • 単管パイプ(φ48.6)に取付け、市販の結束バンドで脱落防止の対策もできます。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ876ページ
  • エスコ便利カタログ877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top