すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA475PC-1A

品名 : 2.3- 5.7mm 結束バンドガン(締付強度設定付)

仕様

メーカーパンドウイット(PANDUIT)型番GTS-E
サイズ199×145×34mm結束バンド幅2.3~5.7mm
使用可能バンド厚1.3mm以下
人間工学に基づいた設計で握りのストロークを短くすることで女性にも使いやすくなっています。
引き金を引くと、あらかじめ設定した強度で締め付けて切断
締め付け強度は1段階で設定完了!
プラスチック製ハウジング
EA475AS-80~-370、AT-80~-370に使用可能
販売価格

43,000円(税抜)/ 47,300円(税込)

カタログ価格

43,000円(税抜)/47,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/12 10:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1118ページ
その他関連
オプションEA475AS-80 : 79x 2.3mm 結束バンド(100本)
オプションEA475AS-100 : 106x 3.0mm 結束バンド(100本)
オプションEA475AS-200 : 211x 5.7mm 結束バンド(100本)
オプションEA475AS-250 : 264x 5.7mm 結束バンド(100本)
オプションEA475AS-300 : 315x 5.7mm 結束バンド(100本)
オプションEA475AS-370 : 389x 5.7mm 結束バンド(100本)
オプションEA475AT-80 : 79x 2.3mm 結束バンド(耐候性/100本)
オプションEA475AT-100 : 106x 3.0mm 結束バンド(耐候性/100本)
オプションEA475AT-150 : 157x 4.3mm 結束バンド(耐候性/100本)
オプションEA475AT-200 : 211x 5.7mm 結束バンド(耐候性/100本)
オプションEA475AT-250 : 264x 5.7mm 結束バンド(耐候性/100本)
オプションEA475AT-300 : 315x 5.7mm 結束バンド(耐候性/100本)
本体EA475AS-80 : 79x 2.3mm 結束バンド(100本)
本体EA475AT-80 : 79x 2.3mm 結束バンド(耐候性/100本)
ウェブカタログ画像
  • ストロークを短くすることで使いやすくなっています。
  • 側面の「締め付け強度表示」でお使いの結束バンド幅に合う強度を確認し、ノブを引き、ダイヤルを適正な設定番号に合わせます。
  • お使いの結束バンド幅に合う適切な締め付け強度が一目で分かります。

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1118ページ
  • エスコ便利カタログ1119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top