すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475S-1B

品名 : 4.5mmx15m バンド(黒)

仕様

メーカー仁礼工業(NIREI)型番NT45BT-15
破断強度10kgfベルト幅4.5mm×15m
材質ナイロン66
しめしめ45(EA475SA-2、-4)用スペアベルト
販売価格

590(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 76

(2026/03/27 05:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1119ページ
バリエーション一覧
EA475S-1W 4.5mmx15m バンド(白)
EA475S-1B 4.5mmx15m バンド(黒)
EA475SA-100 4.5mmx100m バンド(EA475SA用)
その他関連
本体EA475SA-2 : 4.5mmx 15m 結束ツール(黒)
本体EA475SA-4 : 4.5mm 結束バンドツール(黒/ベルト1巻・クリップ100コ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1118ページ
  • エスコ便利カタログ1119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top