すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475SA-4

品名 : 4.5mm 結束バンドツール(黒/ベルト1巻・クリップ100コ)

仕様

メーカー仁礼工業(NIREI)型番NT45CKB-15
商品名しめしめ45<セット内容>結束ツール本体×1個
ベルト(15m巻)×1個
クリップ×100個
ベルト幅4.5mmベルトカラー
材質本体:ABS樹脂
ベルト:ナイロン66
クリップ:ポリアセタール
重量270g
簡単な梱包に! 軽く、持ち運びの出来る小型結束機
樹脂製ベルト&クリップで強力結束
ツールの先端が届かない狭く複雑な場所では、手締めでも結束が可能
増し締めレバーは付いていないため、両手で作業する必要があります。
【業務用から家庭用まで、使い方はいろいろ】
・電気工事、配線の結束に
・エアー配管、ホースの結束及び固定に
・看板、表示パネルなどの固定に
・機械設備関係の配線の結束及び固定に
・新聞、古雑誌の整理に
・ビニール袋の口元の結束に
・小包の荷作りに
・植木、家庭園芸に
・AV機器及び家庭内配線の結束に
・キャンプ、アウトドアの便利ツールとして
販売価格

2,470(税抜)/ 2,717円(税込)

カタログ価格

2,470円(税抜)/2,717円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/27 03:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1119ページ
バリエーション一覧
EA475SA-3 4.5mm 結束バンドツール(白/ベルト1巻・クリップ100コ)
EA475SA-4 4.5mm 結束バンドツール(黒/ベルト1巻・クリップ100コ)
その他関連
部品EA475S-1B : 4.5mmx15m バンド(黒)
部品EA475S-2B : 4.5mm クリップ(黒/1000個)
部品EA475S-3 : 替刃(5枚)
部品EA475S-12 : 4.5mm クリップ(黒/200個)
ウェブカタログ画像
ベルトカラー:黒
  • ベルトカラー:黒
  • エスコ便利カタログ1118ページ
  • エスコ便利カタログ1119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top