すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA475TM

品名 : 2.2- 4.8mm 結束バンドガン

仕様

結束バンド幅2.2~4.8mm使用可能バンド厚1.5mm以下
サイズ165×130×20mm
プラスチックボディ
締め付け強度調整ダイヤル付き
引張り強さ調節OK
オートカット
結束力調整
締付けダイヤルを反時計回りに廻し、目盛りを-にしてはじめて下さい。右に廻すと結束力が増します。(-~+)
販売価格

3,030円(税抜)/ 3,333円(税込)

カタログ価格

3,030円(税抜)/3,333円(税込)

在庫数

最新在庫: 46

(2026/10/12 09:35現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ1118ページ

代替品

EA475TL
その他関連
本体EA475C-100 : 100x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)
本体EA475B-100 : 100x 2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)
ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • エスコ便利カタログ1118ページ
  • エスコ便利カタログ1119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top