すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475WB-14A

品名 : 51x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約255本)

仕様

番手#20×5内径51mm
折径80mm5mm
厚さ1.1mm内容量500g
入数約255本(500gあたりの平均本数)材質天然ゴム
カラー
「結ぶ・縛る」手間がいらないバンド
ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK
誰にでも素早く結束できます。
販売価格

2,740(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/21 11:51現在)

更新
商品入数255販売単位
バリエーション一覧
EA475WB-11A 32x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約400本)
EA475WB-12A 38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本)
EA475WB-13A 44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)
EA475WB-14A 51x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約255本)
ウェブカタログ画像
  • 内容量:500g(約255本)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top