すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA481BG-2

品名 : サイトグラス(フィルター交換型)

仕様

メーカープロステップ型番FLT-C
仕様本体接続径1/4”フレアー
サイズ82.5×29.5mm六角対辺25mm
耐圧1.79MPa破壊圧力2.48MPa
使用温度50℃まで
冷凍空調機器のソルベントによる内部洗浄の状態や試験等で冷媒の状態を確認する際に便利です。
工具を使うことなくフィルターの交換が可能なため、通過する流体に混入するスラッジの除去とサンプリング等にも便利です。
販売価格

4,890(税抜)/ 5,379円(税込)

カタログ価格

4,890円(税抜)/5,379円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/02 01:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0027ページ
バリエーション一覧
EA481BG-2 サイトグラス(フィルター交換型)
EA481BG-10 [EA481BG-2用] フィルター(5個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ26ページ
  • エスコ便利カタログ27ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top