すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA49-2

品名 : [56点] フォークリフト整備用工具セット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番※ESCOオリジナルセット品
〈セット点数〉56点(1/2”)ソケット(6角)8・10・12・13・14mm
(1/2”)ソケット(12角)17・19・21・22・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー全長:150mm
両口スパナ5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mmめがねレンチ10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm
モンキーレンチ呼150mm(全長164.5mm/最大開口24mm)
呼300mm(全長316mm/最大開口46mm)
コンビネーションプライヤー全長:200mm
(+)貫通ドライバー#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー5.5×75・6.3×100・8.0×150mm
ボールポイント六角棒レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmロングノーズロッキングプライヤー全長:165mm
カーブロッキングプライヤー全長:180mmスクレーパー刃幅:25mm、全長:150mm
(1/2”)ラチェットハンドルギア数:36歯、全長:250mm(1/2”)スピンナーハンドル400mm
ニッパー全長:159mmコンビハンマーヘッド:鉄・樹脂
重量:730g
平タガネサイズ:19×190mmウォーターポンププライヤー全長:253mm
ラジオペンチ全長:160mm(+)スタビードライバー#2×25mm
(-)スタビードライバー6×25mmケースサイズ520(W)×215(D)×300(H)mm
重量19.9kgケース材質スチール製
型抜き材質EVA製
EVAトレイは黒と赤の2層仕様のため、紛失防止対策になります。
ケースの引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール
フォークリフト整備専用のツールを厳選した工具セットです。
販売価格

149,500(税抜)/ 164,450円(税込)

カタログ価格

149,500円(税抜)/164,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/01 14:36現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0005ページ0427ページ
その他関連
セット商品EA532KA-200 : 30mm/200mm コンビネーションプライヤー
セット商品EA536AK-150 : 159mm ニッパー
セット商品EA537EK-150 : 160mm ラジオペンチ
セット商品EA615BC-20 : 5.5x 7mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-25 : 8 x10mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-29 : 11x13mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-30 : 12x14mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-33 : 17x19mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-39 : 22x24mm 両口スパナ
セット商品EA616B-5 : 10x12mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-8 : 11x13mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-11 : 14x17mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-14 : 19x21mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-17 : 22x24mm 両口めがねレンチ
セット商品EA618RA-1 : 1/2"DR/250mm ラチェットハンドル
セット商品EA618RB-4 : 1/2"DRx400mm スピンナーハンドル
セット商品EA618RC-150 : 1/2"DRx150mm エクステンションバー
セット商品EA618RK-8 : 1/2"DRx 8mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-10 : 1/2"DRx10mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-12 : 1/2"DRx12mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-13 : 1/2"DRx13mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-14 : 1/2"DRx14mm ソケット(六角)
セット商品EA618RL-17 : 1/2"DRx17mm ソケット
セット商品EA618RL-19 : 1/2"DRx19mm ソケット
セット商品EA618RL-21 : 1/2"DRx21mm ソケット
セット商品EA618RL-22 : 1/2"DRx22mm ソケット
セット商品EA618RL-24 : 1/2"DRx24mm ソケット
セット商品EA618RL-26 : 1/2"DRx26mm ソケット
セット商品EA618RL-27 : 1/2"DRx27mm ソケット
セット商品EA618RL-30 : 1/2"DRx30mm ソケット
セット商品EA618RL-32 : 1/2"DRx32mm ソケット
ウェブカタログ画像
  • 引き出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール
  • 型抜きの下地が赤色仕様のため、紛失防止対策になります。
  • エスコ便利カタログ4ページ
  • エスコ便利カタログ5ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top