25ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります
仕様
| 接続サイズ(フレアー) | 5/8”×5/8” | 適用冷媒 | R12・R22・R502・R507・R134a・R404A・R407C・R410A |
|---|
| 安全使用圧力 | 4.2MPa | 使用可能温度 | 最大70℃ |
|---|
| フレアータイプ |
| 矢印の方向に取り付けてください。 |
| すべてのCFC、HCFC、HFC、HFO系冷媒およびオイル、ならびにXH‐11乾燥剤を必要とする冷媒に対応。 |
| UL/cUL規格合格 |
| 船舶用途での使用が承認された粉体塗装仕上げ |
| アスベストは使用されていません。 |
| 販売価格 | 8,140円(税抜)/
8,954円(税込)
| カタログ価格 | 8,140円(税抜)/8,954円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/10/31 18:13現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0028ページ |
|---|