29ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります
仕様
| 適用冷媒 | R12・R22・R502・R507・R134a・R404A・R407C・R410A | | |
|---|
| ロウ付タイプ |
| 矢印の方向に取り付けてください。 |
| サイズ | 3/8”×3/8” | 安全使用圧力 | 4.2MPa |
|---|
| 温度範囲 | -40~71℃ | | |
|---|
| アスベストは使用されていません。 |
| リキッドライン(液側・高圧側) |
| 25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%) |
| 粉体塗装 |
| 販売価格 | 4,490円(税抜)/
4,939円(税込)
| カタログ価格 | 4,490円(税抜)/4,939円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
6 (2026/10/31 16:20現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0028ページ |
|---|
代替品