すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA496A-6

品名 : 3/4" 冷凍機用ボールバルブ

管の両端が長いので、バルブを分解せずに、取付できます

仕様

適用冷媒CFC、HCFC、HFC
(R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R32・R410A)
フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。
最高使用圧力5.3MPa接続ロウ付
銅管3/4”全長165mm
使用温度範囲-40~148℃
アクセスポート付
液体、気体いずれかの高圧又は低圧の冷媒管で使用できます。
管の両端が長いので、バルブを分解せずに、取付できます。
バルブのボールシールはカーボンを使用したテフロンです。これが普通のテフロンより密閉性を強化し、ボールを長持ちさせます。
2つのOリングステムシールが強力に密閉します。
シールキャップ内のゴムのガスケットが2重に密閉します。
内部の高い圧力がステムを圧迫する時、ナイロンワッシャーが摩擦を抑える働きをします。
流せる方向はボールバルブのボディー側面に矢印で示されています。
ステムの頂上の矢印を流れの方向に合わせて切替えます。
一方が開いている間、もう一方は閉じています。
ロウづけをする際は内部の構成部品を保護するため、濡らした布などを巻いて、熱を抑えて下さい。
付属のバルブコアをお客様で装着する必要があります。
販売価格

26,300(税抜)/ 28,930円(税込)

カタログ価格

26,300円(税抜)/28,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/08/21 12:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0027ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA496A-3 3/8" 冷凍機用ボールバルブ
    EA496A-4 1/2" 冷凍機用ボールバルブ
    EA496A-5 5/8" 冷凍機用ボールバルブ
    EA496A-6 3/4" 冷凍機用ボールバルブ
    EA496A-7 7/8" 冷凍機用ボールバルブ
    EA496A-11 1・1/8" 冷凍機用ボールバルブ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    カタログ
    1. IMG
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ26ページ
    • エスコ便利カタログ27ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top