すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500AM-300

品名 : 300mm 油圧式オートグリッププーラー

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番46-1-B
材質ドイツ鋼油圧能力15t
爪2本最大直径300mm
アーム深さ300mm重量14.6kg
センターボルトヘッドサイズ36mm
ショルダー部は高剛性な鍛造。
特にきついベアリング、ギア、ディスクなどの引き抜きに。
引張力が大きいほどアームのグリップ力が強くなっていきます。
アイコン
販売価格

170,500円(税抜)/ 187,550円(税込)

カタログ価格

170,500円(税抜)/187,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 15:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0322ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ322ページ
  • エスコ便利カタログ323ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top