すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500B-250

品名 : 250mm 3本爪プーラー

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番206-02
材質ドイツ鋼
ドイツ鋼特有の粘りのある爪です。
ねじピッチが細かくしてある為楽に外せます。
ジョイント位置の変更でアーム長を変えます。
爪3本最大直径250mm
アーム深さ220mm重量3.3kg
引張強度7t
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。
操作中にアームが自動的に締まります。
3本アームプーラーは確実に荷重を分散して安全に引抜き作業を行うことができます。
センターボルトサイズ(mm)R1/2×210ジョイント位置調整穴数2
センターボルトヘッドサイズ(mm)22能力100-250mm(外抜き)
爪サイズA:4mm、B:24mm、C:16mm、E:9mm
販売価格

35,400円(税抜)/ 38,940円(税込)

カタログ価格

35,400円(税抜)/38,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0321ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA500B-100 100mm 3本爪プーラー
    EA500B-150 150mm 3本爪プーラー
    EA500B-250 250mm 3本爪プーラー
    EA500B-300 300mm 3本爪プーラー
    EA500B-400 400mm 3本爪プーラー
    EA500B-500 500mm 3本爪プーラー
    その他関連
    部品EA500ZB-33 : 210mm/G1/2"x14" プーラー用センターボルト
    ウェブカタログ画像

    資料

    部品図
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ320ページ
    • エスコ便利カタログ321ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top