すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA500CB-11

品名 : ボールジョイントセパレーター

前輪駆動車に使用できます

仕様

全長155mm重量約1.28kg
材質鍛造鋼口幅22mm
最大開50mm
軸径20mm未満の自動車用
ボールジョイントセパレーター
ジョイント部変更可能
販売価格

11,800(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 09:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0320ページ

代替品

EA688FA-3
  • 品番

    EA688FA-3

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top