すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500JF-2

品名 : 200mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番20-20-SP
ドイツ鋼製
狭い場所での使用に最適です。
外抜き、内抜き両方に使えます。
アーム位置をスライド調整できます。
最大直径200mmアーム長150・300mm
重量5.8kg引張強度5t
薄爪タイプです。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
2サイズのアームが付属します。
センターボルト付属
販売価格

127,500円(税抜)/ 140,250円(税込)

カタログ価格

127,500円(税抜)/140,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 13:15現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0323ページ
バリエーション一覧
EA500JF-1 120mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪)
EA500JF-2 200mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪)
EA500JF-3 350mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪)
その他関連
部品EA500ZB-33 : 210mm/G1/2"x14" プーラー用センターボルト
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ322ページ
  • エスコ便利カタログ323ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top