すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA501CL

品名 : チェーンツールセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番MCCU14
用途モーターサイクル用ドライブチェーンの交換作業に<セット内容>チェーンカッター本体、
アウターボルト、
インナーボルト、
ハンドル、
カッタピン40・50系用、60系用、
カッタガイド40・50系用、
圧入プレート:40系用、52系用、50(503)系用、60系用、
圧入かしめ受けプレート、
かしめピン
番手#420、428、520、525、50(530)、532、630、632本体サイズ122×221(L)mm
ケースサイズ275(W)×150(D)×50(H)mm重量2.2kg
チェーンピンの取り外し、ジョイントプレートの圧入(クリップタイプも可)、ジョイントピンのかしめ作業が可能です。
国産車のほとんどの車種に使用できます。
メタルケース付
※ご使用の際は3/8”(9.53㎜)ラチェットハンドル等の駆動工具が必要です。(別売)
販売価格

43,700(税抜)/ 48,070円(税込)

カタログ価格

43,700円(税抜)/48,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 21:23現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1227ページ
その他関連
部品EA501CL-1 : [EA501CL用] アウタボルト
部品EA501CL-2 : [EA501CL用] インナボルト
部品EA501CL-3 : [EA501CL用] ハンドル
部品EA501CL-4 : [EA501CL用] カッタピン(40・50用)
部品EA501CL-5 : [EA501CL用] カットガイド(40・50用)
部品EA501CL-6 : [EA501CL用] カッタピン(60用)
部品EA501CL-7 : [EA501CL用] 圧入プレート(40用)
部品EA501CL-8 : [EA501CL用] 圧入プレート(52用)
部品EA501CL-9 : [EA501CL用] 圧入プレート(50用)
部品EA501CL-10 : [EA501CL用] 圧入プレート(60用)
部品EA501CL-11 : [EA501CL用] 圧入かしめ受けプレート
部品EA501CL-12 : [EA501CL用] かしめピン
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1226ページ
  • エスコ便利カタログ1227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top