すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA501KK-3

品名 : [EA501KK用] サポートバー

仕様

材質軸:スチール
ハンドル:プラスチック
軸径6mm
重量約140gサイズ100×305(L)mm
EA501KK用サポートバー
販売価格

2,180円(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 52

(2026/11/10 01:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1226ページ
その他関連
本体EA501KK : Vベルト着脱工具(べるとれーる)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1226ページ
  • エスコ便利カタログ1227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top