すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA502AA-2

品名 : 335x155x470mm アルミケース(キャスター付)

仕様

サイズ内寸:305(W)×120(D)×435(H)mm
外寸:335(W)×155(D)×470(H)mm
重量5.24kg
キャスター固定×2(材質:ゴム)容量16L
鍵2本付
内装EVA
キャスター付
販売価格

42,000(税抜)/ 46,200円(税込)

カタログ価格

42,000円(税抜)/46,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/04/04 21:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1558ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:335(W)×155(D)×470(H)mm\n内寸:305(W)×120(D)×435(H)mm\n(※上蓋含む)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1558ページ
  • エスコ便利カタログ1559ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top