すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA502AS

品名 : 490x420x230mm アルミケース(キャスター付)

仕様

メーカーSATA型番03621
内寸468(W)×378(D)×87(H)mm
※工具トレー取外し時の内寸高さ:約150mm
外寸490(W)×420(D)×230(H)mm
材質アルミ重量(kg)7.89
二重構造
耐衝撃性EVAパッド裏地
セパレーター付
取外し可能な工具トレー付
キャスター付
販売価格

26,800(税抜)/ 29,480円(税込)

カタログ価格

26,800円(税抜)/29,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/31 06:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1558ページ
ウェブカタログ画像
  • 初期設定は「000」です。
  • 外寸:490(W)×420(D)×230(H)mm\n内寸:468(W)×378(D)×87(H)mm
  • エスコ便利カタログ1558ページ
  • エスコ便利カタログ1559ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top