すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA504AD-13

品名 : 310x165x 70mm 片開き工具箱

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番ABP-M
サイズ外寸:310(W)×165(D)×70(H)mm
内寸:300(W)×140(D)×60(H)mm
材質SPTC
重量1.2kg
片開きメタルケース
中・大型車両の足回り作業に使用する標準的なサイズのソケット類の管理に最適です。
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 10:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1556ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:310(W)×165(D)×70(H)mm\n内寸:300(W)×140(D)×70(H)mm
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1556ページ
  • エスコ便利カタログ1557ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top