すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA504AD-14

品名 : 545x160x100mm 片開き工具箱

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBP614TP-M
サイズ外寸:545(W)×160(D)×100(H)mm
内寸:530(W)×130(D)×90(H)mm
材質SPTC
重量2.9kg
長尺物も収納可能な、片開きメタルケース
12.7sq.・19.0sq.・25.4sq.のソケット、駆動工具が収納でき、中・大型車両や機械設備用工具の管理に最適です。
販売価格

11,700円(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 17:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1556ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:545(W)×160(D)×100(H)mm\n内寸:530(W)×130(D)×90(H)mm
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1556ページ
  • エスコ便利カタログ1557ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top