すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA504AD-16

品名 : 275x150x 35mm 片開き工具箱

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番EKB-3
サイズ外寸:275(W)×150(D)×35(H)mm
内寸:265(W)×145(D)×30(H)mm
材質スチール
重量600g
工具、部品の管理等に便利なトランク形のメタルケース
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

3,660円(税抜)/ 4,026円(税込)

カタログ価格

3,660円(税抜)/4,026円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 20:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1556ページ

代替品

EA504AD-15
バリエーション一覧
EA504AD-15 275x150x 50mm 片開き工具箱
EA504AD-16 275x150x 35mm 片開き工具箱
ウェブカタログ画像
  • 外寸:275(W)×150(D)×35(H)mm\n内寸:265(W)×145(D)×30(H)mm
  • エスコ便利カタログ1556ページ
  • エスコ便利カタログ1557ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top