すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505-11C

品名 : 455x361x351mm 収納ケース(チャコールグレー/5個)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MRV460
サイズ外寸:455×361×351(H)mm
内寸:360×285×290(H)mm
ベルト穴サイズ30×7mm(底面に4ヶ所)
容量約30L耐荷重約80kg
重量2.1kg材質本体:ポリプロピレン
バックルワイヤー部:ステンレス
カギ:スチール
パッキン:EVA
カラーチャコールグレー付属品鍵2本
入数5個
鍵付きで安心な多目的収納ボックス
汚れても水で丸洗い可能なプラスチック製
積み重ね可能
ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、耐久性に優れています。
フタの内側にはパッキン材を使用しているので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
フタ裏には補強リブが入っており、踏み台やベンチとしても活躍します。
本体底部にはバイクの荷台などに固定する場合に便利なベルト穴が付いています。
販売価格

22,700(税抜)/ 24,970円(税込)

カタログ価格

22,700円(税抜)/24,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/06/27 21:26現在)

更新
商品入数5販売単位CS
カタログページ1563ページ
バリエーション一覧
EA505-11A 455x361x351mm 収納ケース(チャコールグレー)
EA505-11C 455x361x351mm 収納ケース(チャコールグレー/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入り
  • ※5個入り
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • 本体底部にはバイクの荷台などに固定する場合に便利なベルト穴が付いています
  • エスコ便利カタログ1562ページ
  • エスコ便利カタログ1563ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top