すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505-13

品名 : 545x440x455mm 収納ケース(樹脂製)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番WY-540
サイズ外寸:545(W)×440(D)×455(H)mm
内寸(ふた無):450(W)×355(D)×355(H)mm
内寸(ふた取付時):450(W)×355(D)×410(H)mm
容量約60L
収納の目安一般的な20Lのポリタンク2個
(※一部特殊なサイズは除く)
重量2.46kg
材質ポリプロピレン入数1個
ベランダや軒下での多目的収納に便利なストッカー
フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
バックル付きでしっかりロックするので、水やほこりから収納物を守ります。
プラスチック製なので内側も外側も丸洗い可能
完全防水ではありません。
販売価格

2,490(税抜)/ 2,739円(税込)

カタログ価格

2,490円(税抜)/2,739円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/09/01 00:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1563ページ
バリエーション一覧
EA505-13 545x440x455mm 収納ケース(樹脂製)
EA505-14 780x460x490mm 収納ケース(樹脂製)
EA505-14B 780x460x490mm 収納ケース(樹脂製/5個)
EA505-15 780x460x610mm 収納ケース(樹脂製)
EA505-15B 780x460x610mm 収納ケース(樹脂製/5個)
ウェブカタログ画像
  • ※カラーは異なります。
  • ※カラーは異なります。
  • ※カラーは異なります。
  • エスコ便利カタログ1562ページ
  • エスコ便利カタログ1563ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top