すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505AS-23

品名 : 310x249x209mm/10L バスケット(茶/4個)

仕様

メーカーリングスター型番SB-310
サイズ外寸:310×249×209(H)mm
内寸:225×165×197(H)mm
容量約10L材質高耐衝撃性コーポリマー
入数4個
大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計
握りやすい大型ハンドル
サイド取っ手付き
強固で持ちやすい
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
収納時でも積み重ね可能
販売価格

3,890(税抜)/ 4,279円(税込)

カタログ価格

3,890円(税抜)/4,279円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/27 03:56現在)

更新
商品入数4販売単位ST
カタログページ1521ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA505AS-1A 465x385x280mm/27L バスケット(緑/4個)
    EA505AS-2A 465x385x280mm/27L バスケット(赤/4個)
    EA505AS-3A 465x385x280mm/27L バスケット(茶/4個)
    EA505AS-6 370x320x245mm/15L バスケット(緑/4個)
    EA505AS-7A 370x320x245mm/15L バスケット(赤/4個)
    EA505AS-8 370x320x245mm/15L バスケット(茶/4個)
    EA505AS-21 310x249x209mm/10L バスケット(緑/4個)
    EA505AS-22 310x249x209mm/10L バスケット(赤/4個)
    EA505AS-23 310x249x209mm/10L バスケット(茶/4個)
    その他関連
    関連商品EA995AD-163 : 880x690mm ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚)
    ウェブカタログ画像
    入数:4個
    • 入数:4個
    • ※画像は代表画像です。
    • スタッキング時\n※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1520ページ
    • エスコ便利カタログ1521ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top