すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505AS-26

品名 : 465x385x185mm バスケット(緑/3個)

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます

仕様

メーカーリングスター型番SB-465s
サイズ465×385×185(H)mm
内寸365(W)×285(D)×175(H)mm容量約18L
材質高耐衝撃性コーポリマー耐荷重302kgf
ハンドル引張強度105kgf重量1.1kg
入数3個
車内や倉庫のスペースを有効活用できる浅型タイプ
大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計
握りやすい大型ハンドル
収納時でも積み重ねができます。
販売価格

3,870(税抜)/ 4,257円(税込)

カタログ価格

3,870円(税抜)/4,257円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/27 02:37現在)

更新
商品入数3販売単位St
カタログページ1521ページ
バリエーション一覧
EA505AS-26 465x385x185mm バスケット(緑/3個)
EA505AS-27 465x385x185mm バスケット(赤/3個)
EA505AS-28 465x385x185mm バスケット(茶/3個)
その他関連
関連商品EA505AS-13 : バスケット用サイドボックス
関連商品EA995AD-163 : 880x690mm ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚)
ウェブカタログ画像
入数:3個
  • 入数:3個
  • ※画像は代表画像です。
  • スタッキング時
  • ネスティング時

商品動画

  • エスコ便利カタログ1520ページ
  • エスコ便利カタログ1521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top